エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 万能用刷毛(多用途刷毛)
万能刷毛(ポリエステル毛)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70501045
品番
EA109LS-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
すべての塗料、ニスに使用できます。
全長(mm)
290
先端
平
毛丈(mm)
90
材質(柄部)
強化ハードウッド
材質(毛)
ポリエステル
毛幅(mm)
55
玉厚(mm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70501045
EA109LS-23
50480334
EA109LA-60
[3本組] 万能刷毛
エスコ
1セット
¥
2,860
税込
¥
3,146
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)