エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 万能用刷毛(多用途刷毛)
万能刷毛(ポリエステル毛)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70501054
品番
EA109LS-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
すべての塗料、ニスに使用できます。
全長(mm)
290
先端
平
毛丈(mm)
90
材質(柄部)
強化ハードウッド
材質(毛)
ポリエステル
毛幅(mm)
63
玉厚(mm)
20