オオモリ
口付ビーカー (手無)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
1
目盛間隔
100mL
注文コード
70501594
品番
OM4921
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・目盛間隔
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
人気の口付ビーカー、シンプルな手無しモデルです。
用途
計量、小分け作業に便利です。
材質
SUS304
容量(L)
1
内寸法(mm)
Φ107×120
目盛間隔
100mL
取手
手無