エスコ
ロングハンドルブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
毛丈(mm)
19
注文コード
70501709
品番
EA109E-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
この商品は
毛丈
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
420(実寸)
毛丈(mm)
19
材質(ブラシ部)
ステンレス
行数
1~8行
線径(mm)
0.5
ブラシ寸法(mm)
11×50
繰り返し・詰め替え
対応