エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
ロングチューブブラシ[ナイロン]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70501779
品番
EA109S-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
付着物の少ない管のクリーニングに。シングルねじり、シングルステム型。
全長(mm)
762
材質(ブラシ部)
ナイロン
材質(柄部)
スチール
ブラシ長(mm)
76
線径(mm)
0.3
径(mm)
ブラシ:12.7