画像準備中

ロングチューブブラシ[ナイロン]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70501797 品番 EA109S-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥380
販売価格(税別)
345

付着物の少ない管のクリーニングに。シングルねじり、シングルステム型。

全長(mm)914 材質(ブラシ部)ナイロン 材質(柄部)スチール ブラシ長(mm)101.6 線径(mm)0.3 径(mm)ブラシ:38
注意
※画像はEA109S-23です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする