エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
ロングチューブブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70501806
品番
EA109SL-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
中・軽度の付着物が付いた管に。シングルねじり、シングルステム型。
全長(mm)
1067
材質(ブラシ部)
ステンレス
ブラシ長(mm)
101.6
線径(mm)
0.15
径(mm)
ブラシ:12.7