画像準備中

ロングチューブブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70501815 品番 EA109SL-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,321
販売価格(税別)
2,110

中・軽度の付着物が付いた管に。シングルねじり、シングルステム型。

全長(mm)1067 材質(ブラシ部)ステンレス ブラシ長(mm)101.6 線径(mm)0.15 径(mm)ブラシ:19.05
注意
※画像はEA109SL-61です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする