画像準備中

フタ付口付ビーカー (丁番タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)300 目盛間隔50mL 注文コード70501892 品番OM4963
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は容量・目盛間隔など5種類から選べます 他の種類を見る

ビーカーシリーズの定番人気商品です。親指ワンタッチでフタの開閉が可能です。フタがあるので異物混入を防ぎます。

材質SUS304 用途計量、小分け作業に便利です。 容量(mL)300 内寸法(mm)Φ72×78 目盛間隔50mL 取手1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする