オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの ビーカー/計量カップ/コップ
フタ付口付ビーカー (丁番タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
目盛間隔
50mL
注文コード
70501908
品番
OM4964
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
容量・目盛間隔
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ビーカーシリーズの定番人気商品です。親指ワンタッチでフタの開閉が可能です。フタがあるので異物混入を防ぎます。
材質
SUS304
用途
計量、小分け作業に便利です。
容量(mL)
500
内寸法(mm)
Φ81×108
目盛間隔
50mL
取手
1