エスコ
エスコの 椅子
エスコの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェアー(背なし)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1台)
注文コード
70502217
品番
EA956XE-111
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,600円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,650
販売価格(税別)
¥
41,500
バスケットに入れる
商品は完成品です。
材質
脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(メラミン焼付塗装) クッション:ウレタンフォーム
質量(kg)
8.6
色
ブルー
耐荷重(kg)
100
張地
ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)
座高(mm)
410
サイズ(mm)
550(W)×580(D)×410(H)
脚幅(mm)
550
グリーンマーク
認定