エスコ
エスコの 椅子
エスコの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェアー(背付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70502506
品番
EA956XE-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥158,070
販売価格(税別)
¥
143,700
バスケットに入れる
商品は完成品です。
材質
脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(メラミン焼付塗装) クッション:ウレタンフォーム
質量(kg)
26.7
色
グリーン
耐荷重(kg)
300
張地
ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)
座高(mm)
410
サイズ(mm)
1650(W)×600(D)×730(H)
脚幅(mm)
1650
グリーンマーク
認定
注意
※画像はEA956XE-121です。