エスコ
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M12×1.25
M10×1.25
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M14×2
M14×1.5
M16×2
M16×1.5
シャンク径(mm)
8.5
7
8.5
10.5
12.5
ねじ長さ(mm)
12
10.5
12
14
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70503879
品番
EA829SC-12CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
9
幅(mm)
6.5
全長(mm)
150
溝数
3
ねじ長さ(mm)
12
呼び
M12×1.25
精度
STD
食付
2.5P
シャンク径(mm)
8.5