オオモリ
オオモリの 研究関連用品・実験用必需品
オオモリの 樹脂/消毒バット・トレー
写真用バット (樹脂)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70504254
品番
OM83704
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
定番の樹脂バットシリーズです。
材質
樹脂
用途
小物入れ、汎用トレーとして使用されています。理化学、学校関係にも人気です。
サイズ
大四切
外寸法(mm)
450×370×60
底寸法(mm)
370×285