画像準備中

ワイヤーほうき

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70504396 品番EA928AD-555
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400

穂先は燃えない、溶けない、ワイヤー製ほうきです。全長360mmのミニサイズ。

材質柄:木 穂先・金具:鉄 全長(mm)360 質量(g)190 毛丈(mm)約175 穂先(mm)幅:約140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする