画像準備中

レントゲンタンク (SUS316) (大陸用)

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70504674 品番 OM83911
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

写真現像用のステンレス製タンクです。

用途写真の現像に利用されています。 材質SUS316 容量(L)18 全高(mm)550 板厚(mm)1.0 下部内寸(mm)120×320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70504656
2021-03-25
用途:
ビル等の壁、床のX線撮影後のフイルム現像に使用
サービス業

このタンクは、12インチと17インチのフイルムを現像するタイプと思いますが、弊社は12インチサイズ(フイルムサイズ25.4×30.5Cm)しか使用しないので、高さを低く幅を広くして、10リットルタンクにできればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする