エスコ
エスコの 椅子
エスコの ラウンドチェア
ワークチェアー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
70504764
品番
EA986EC-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
スタッキングしての収納可能。省スペース化ソケット方式でキャスター破損防止。日本国内工場で一点一点製造。ウレタンキャスターで床を傷つけず滑らかに移動。
材質
本体:塩化ビニル、スチールパイプ キャスター:ウレタン
色
ブラック/ブラック
車輪径(Φmm)
50
高さ(mm)
255
耐荷重(kg)
100
シートサイズ(mm)
Φ320
脚幅(mm)
305