オオモリ
オオモリの 研究関連用品・実験用必需品
オオモリの 実験関連品
レントゲンタンク (SUS316) (大陸用) (二重フタ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70504972
品番
OM83928
参考基準価格(税別)
¥146,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
写真現像用のステンレス製タンクです。
材質
SUS316
容量(L)
36
全高(mm)
580
下部内寸(mm)
240×320
板厚(mm)
1.0
用途
写真の現像に利用されています。