XD605110 小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 70505147 XD605110 小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 70505147

小口径ベースダウンライトΦ50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70505147 品番 XD605110
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

MINIMUM-50(ミニマム)
Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ

用途軒下用 質量(kg)0.2 構造防雨型 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 ランプの種類LED 色(本体)オフホワイト 配光角度(°)57 明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 アルミダイカスト 取付必要高(mm)110〜210(別売電源装置により異なる) 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル32° 再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
※軒下取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする