ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
小口径ユニバーサルダウンライトΦ50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70505296
品番
XD605209
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
MINIMUM-50(ミニマム)
Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
埋込穴(Φmm)
50
ランプの種類
LED
色温度(K)
4000
演色指数(Ra)
83
明るさ
C600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
115〜210(別売電源装置により異なる)
質量(kg)
0.2
配光角度(°)
32
取付可能天井厚(mm)
5〜25
カットオフアングル
32°
構造
防雨型
用途
軒下用
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
オフホワイト
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
※軒下取付専用