BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管
コルゲート被覆ポリブテン管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
パイプ/ポリブデン(PB)、被覆層/ポリエチレン、内部:ウレタンフォーム
セット内容
3m×5本入
色
パイプ:ブルー
注文コード
70505507
品番
PL13JFBSC X3mX5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れ、強い衝撃にも割れにくく、ウォーターハンマーや熱伸縮に対する耐ストレスクラッキング性にも優れています。 また、可とう性があるため施工性に優れています。
セット内容
3m×5本入
材質
パイプ/ポリブデン(PB)、被覆層/ポリエチレン、内部:ウレタンフォーム
色
パイプ:ブルー
用途
ポリブテンパイプは、錆の発生による水質汚染がありません。また、水道水中の溶存塩素などによる有害物質の溶出がないために、安心してご使用になれます。
仕様
給水用
形状
パイプ
厚さ(mm)
5
適合規格
JIS K6778/6792
外径(Φcm)
2.3
内径(Φcm)
1.3
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、淡路島への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類