エスコ
エスコの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エスコの USB充電/データ転送ケーブル
エスコの その他スマホケーブル
充電通信ケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70505674
品番
EA764AC-62A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。
適合機種
iPhone/iPod/iPadなど
材質
PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
色
ブラック
質量(g)
61
長さ(m)
2
定格
5V/3A
コネクタ形状
USB-A-Lightningコネクタ