画像準備中

作業用防振手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70505708 品番EA353AB-81B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

振動吸収効果の高いNBR(ゴム管)を採用。掌部に天然皮革を使用し、手によく馴染みます。指を曲げやすいよう関節をさけて防振材を配置。

材質手の平:牛本革(中:防振ゴム) 甲部:人工皮革 長さ(mm)中指:90 寸法(mm)掌周り:240 全長(mm)240 イエロー サイズフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする