エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの ネジリブラシ
六角軸付ツイストブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70505918
品番
EA819BL-282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質
スチール
軸径(Φmm)
1/4”(6.35)
全長(mm)
85
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
ブラシ長(mm)
30
外径(mm)
4
芯線直径(Φmm)
1.0
線径(mm)
0.2
注意
※画像はEA819BL-304です。