画像準備中

六角軸付ツイストブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70505979 品番 EA819BL-293
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥886
販売価格(税別)
805

電動ドリル、インパクトドリル用。溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。

材質ステンレス 軸径(Φmm)1/4”(6.35) 全長(mm)85 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 ブラシ長(mm)30 外径(mm)5 芯線直径(Φmm)1.0 線径(mm)0.13
注意
※画像はEA819BL-304です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする