画像準備中

保護めがね

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70506234 品番EA800AR-156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,007
販売価格(税別)
915

99.9%UVカット。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。歪みのないレンズが目の疲れを軽減します。

レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート サイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:113、D:88×44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする