ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LED光源ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70506574
品番
XD424010
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です
PLUGGEDG-classには標準で付属しています
ランプの種類
LED
カバー
アクリル(ケシ)
反射板
アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
質量(kg)
0.9
配光タイプ
広拡散
配光角度(°)
60
用途
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用
色(本体)
マットブラック
再生紙使用マーク
適合