OD361204LDR ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70506784 OD361204LDR ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70506784

ランプNo.293E LEDダウンライト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70506784 品番 OD361204LDR
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高気密SB
R15クラス2
高演色LED
白熱灯器具60W相当
LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E
取付可能天井厚5-25mm
9VA(100V)

材質樹脂 質量(kg)0.3 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)73 幅(Φmm)114 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.4 光束(Lm)447 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15442859
2023-12-27
用途:
照明を明るくするため、ダウンライトの追加として使用。
製造業

色合いもよく、明るく、満足いくものでした。デザインがランプ一体型のものより、イメージが異なるため、好みが出ると思います。ランプ交換ができるので、今後の汎用性には期待ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする