OX9747LDR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70506906 OX9747LDR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70506906

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70506906 品番OX9747LDR
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質アクリル(乳白) 質量(kg)1.7 直径(Φmm)500 高さ(mm)122 取付方式クイックA 消費電力(W)41 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)109.7 光束(Lm)4500 LED寿命(時間)40000 適用畳数〜10 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする