ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70506933
品番
OX9086LDR
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
アクリル (乳白)、モール(クローム色)
質量(kg)
1.9
直径(Φmm)
570
高さ(mm)
129
取付方式
クイックA
消費電力(W)
46
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.3
光束(Lm)
5120
LED寿命(時間)
40000
適用畳数
〜12
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器不可