SP-2121 SPシリーズ Fabric 織物 サンゲツ 70507045

SPシリーズ Fabric 織物

(4件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード70507045 品番SP-2121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

貼り替えでも安心の施工性。ナチュラルな雰囲気によく合います。

長さ(m)1 幅(cm)92 仕様防カビ 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 適合規格JIS 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70507142
2020-01-29
用途:
壁紙張替え
医療・福祉・介護関連業

大変使い安く、単価も大変安く、満足しています、簡単に張替え出来ました
素人なりに満足しています、業者に頼むと綺麗に出来ますが値段も高くなります。
又張替え自分でできます。
材料も「ものたろ」さんに、注文して又張替えできます。
但し、紙が少し柔らかいが大変でした。
でも、十分だと思います。
本当に有難うございました。

対象商品:
70507142
2020-01-22
用途:
壁紙張り
サービス業

大変安く満足しております。
十分満足出来る商品でした、糊無しで十分施工できました(素人でも)
商品の幅がもう少し長い物が有れば良いと思いました。(100p以上)

対象商品:
70507045
2019-09-09
用途:
取り外したエアコンの壁穴の補修時

壁に近づかなければわからないくらい色目は合っていたのが良かったですし、壁紙の糊を塗る手間はありましたが、きれいに貼ることができたので、定番商品を選択して良かった。

対象商品:
70507088
2019-11-20
用途:
クロス張替え
建設業・工事業

少し薄いような気もしますがセルフでも綺麗に貼る事ができました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする