作業台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70507214 品番EA903PA-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,530
販売価格(税別)
72,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。

材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ) 質量(kg)11.4 段数3 天板寸法(mm)600×406 天板高さH(mm)900 天板高さ(m)0.9 踏ざん間隔(mm)300 最大使用荷重(kg)150 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)618×831 踏面幅(mm)203
注意
※【お客様組立品】
※色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする