エスコ
エスコの 看板・POP・掲示用品
エスコの カタログスタンド
エスコの フロア用カタログスタンド
卓上パンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70507318
品番
EA954LB-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,560
販売価格(税別)
¥
9,600
バスケットに入れる
A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
仕様
A4判3つ折/1列3段
材質
再生アクリル樹脂
色
クリアブルー
質量(g)
769
有効内寸(mm)
厚さ:22(1段あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×173×342
棚板厚さ(mm)
3
側板厚(mm)
5
グリーンマーク
認定
注意
※【お客様組立品】