※画像は代表画像です
エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
単相モーター(コンデンサ始動形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70507370
品番
EA968AB-300A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,610
販売価格(税別)
¥
35,100
バスケットに入れる
横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
型式
SC-MR
出力(W)
300
極数
4極
電圧(V)
100
定格
連続
定格電流(A)
50Hz:7.8 60Hz:6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×148×136.6
絶縁種別
E
始動方式
コンデンサ始動形単相モーター
わく番号
C71
定格回転速度(r.p.m)
50Hz:1440 60Hz:1730
注意
※画像はEA968AB-200Aです。