※画像は代表画像です
エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
単相モーター(コンデンサ始動・コンデンサ運転形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70507379
品番
EA968AB-550A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,800
販売価格(税別)
¥
68,000
バスケットに入れる
横形。トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式
SCL-MR
出力(W)
550
極数
4極
電圧(V)
100/200
定格
連続
定格電流(A)
50Hz:9.4/4.7 60Hz:8.2/4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×165×153.3
絶縁種別
E
始動方式
コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター
わく番号
80M
定格回転速度(r.p.m)
50Hz:1450 60Hz:1740
注意
※画像はEA968AB-750Aです。