オオモリ
オオモリの 研究関連用品・実験用必需品
オオモリの 漏斗(ロート)/じょうご
オオモリの 実験研究用ロート/じょうご
偏芯ロート
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70507456
品番
OM106212
参考基準価格(税別)
¥30,250
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
偏芯タイプの特殊ロートです。
材質
SUS316L
用途
製薬工場で使用されています・
板厚(mm)
0.8
上内径(Φmm)
200
パイプ外径(Φmm)
21.7