エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 化繊ホウキ
伸縮ハンドルほうき
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70507494
品番
EA928AD-51A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,883
販売価格(税別)
¥
3,530
バスケットに入れる
伸縮3段タイプのほうきです。天井を掃除するのに便利。
材質
穂先:シュロ(天然素材)、銅線 ハンドル:アルミ グリップ:EVA、PP
寸法(mm)
ほうき:120×40
全長(mm)
1280〜2850
毛丈(mm)
220
繰り返し・詰め替え
対応