保温・保冷トートバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70507729 品番EA925MF-52A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥534
販売価格(税別)
485

保冷・保温対応。たっぷり収納。

材質内側生地:発泡ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリエステル ブラック 材質(本体)ポリエステル 質量(g)約185 マチ(mm)180 サイズ(mm)410×180×340(H) 材質(ファスナー)鉄、ビスロン、ポリエステル 持ち手寸法(mm)560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする