※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1ZN20-50Z1-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN20-} SMC 70508876 CG1ZN20-50Z1-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN20-} SMC 70508876 CG1ZN20-50Z1-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN20-} SMC 70508876

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN20-}

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70508876 品番 CG1ZN20-50Z1-XC4A
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2〜6倍・粉体粒径20〜100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)50 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類M5×0.8 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし 耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする