MAC12-38M エアーポンプ マリンテック 電圧DC12V 70509058

エアーポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 型式MAC12-38M 注文コード70509058 品番MAC12-38M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は型式など3種類から選べます 他の種類を見る

場所をとらない汎用エアーポンプ。(車・ボートなどに最適)ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み。ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き。エアー出口が1か所タイプ。(別途エアー分岐コックが必要)軸受けはボールベアリング仕様。

型式MAC12-38M 電圧(V)DC12 電流(A)1.5 電力(W)18 風量(L/min)38 口径(Φmm)8 質量(g)530 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×98×127 吹出口1カ所
注意
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。
※ポンプに過剰な圧力がかかると故障の原因となる恐れがあります。
※動作時は必ずエアー分岐コックを接続し、コックの逃がし口を設置してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする