マリンテック
マリンテックの 航海計器
マリンテックの 船灯/信号器具/形象物
マリンテックの 船舶灯
ロッカースイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
RS-6A
注文コード
70509164
品番
RS-6A
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
アウトレット
¥379
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ON-OFFロッカースイッチ。ハンダ付が必要です。
型式
RS-6A
極数
1
電圧(V)
200まで
スイッチ
ON-OFF
電流容量(A)
スイッチ:6
注意
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。