オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの ドラム缶
ドラム缶用 アングル台車 座金SUS304
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70509617
品番
OM1108289
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ドラム用台車です。キャスター金具もSUS304製です。
用途
60L用です。
適合
60L用
材質
SUS304
内径(Φmm)
415
材質(キャスター)
座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
キャスター径(Φmm)
75
アングル
3/30