SRS-7 スーパーロードポップサイン用下部レギュラー面板 株式会社GXコーポレーション 70510223 SRS-7 スーパーロードポップサイン用下部レギュラー面板 株式会社GXコーポレーション 70510223 SRS-7 スーパーロードポップサイン用下部レギュラー面板 株式会社GXコーポレーション 70510223

スーパーロードポップサイン用下部レギュラー面板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70510223 品番 SRS-7
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

下面板のみ。
大型で人目を引くプラスチックサイン。
RV車からも良く見える大型サイン。
通常のロードポップサインに表示面が加わり、より詳しい内容で表示が可能になりました。
本体は別途お買い求めください。

材質PET、樹脂 幅(mm)351 厚さ(mm)1.5 高さ(mm)221 表示内容駐輪禁止
注意
※本体は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする