Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の セキュリティシステム
Panasonic(パナソニック)の 検知器 セキュリティシステム
警戒操作キースイッチ屋側用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70510905
品番
EK202K
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
受信器から離れた場所で、システムの警戒/解除を操作します。
EK205と組み合わせ径かいの入切ができます。
EK202Kだけでも1カ所での警戒の入切ができます。
材質
プレートボディ、プレートカバー:アルミダイガスト、防水性パッキン:塩ビ。ボディ:ABS樹脂、リード線:通信機用ビニル電線(0.5mm
2
)
色
メタリックグレー
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
電源(V)
DC12
取付寸法(mm)
83.5
電流(mA)
20
取付け方法
ボックス取付(1コ用スイッチボックスに適合)
設置場所
屋内、雨線内屋側