Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の セキュリティシステム
Panasonic(パナソニック)の 検知器 セキュリティシステム
スマイバンセキガイセンケンチキ30M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70510984
品番
EK3130K
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
赤外線の遮断により侵入者をキャッチ。建物外周の警戒におすすめします。
適合
1コ用スイッチボックス
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
出力
検知:無電圧c接点(接点容量AC/DC24V 0.1A)
定格電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
100
検知距離(m)
2〜30
検知方式
投受光器間赤外線遮断
使用周囲照度(Lx)
受光面:20000以下
設置場所
屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)