Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の セキュリティシステム
Panasonic(パナソニック)の 検知器 セキュリティシステム
非常用フットスイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70511009
品番
EK52
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
ON保持形
色
釦:レッド,保護カバー:ブラック
電流(A)
6
電源(V)
AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
142×90×83
設置場所
屋内