※組合せ画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の セキュリティシステム
Panasonic(パナソニック)の 検知器 セキュリティシステム
赤外線式検知器(屋外用Wビーム100)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70511079
品番
EK3153
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
赤外線の遮断により侵入者をキャッチ。建物外周の警戒におすすめします。
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-20〜+50
出力
検知:無電圧b接点(接点容量AC/DC24V 0.1A)
定格電圧(V)
AC・DC12
消費電流(mA)
80(DC12V)、150(AC12V)
検知距離(m)
0.5〜100
検知方式
投受光器間赤外線遮断
使用周囲照度(Lx)
受光面:50000以下
設置場所
屋外
ビーム長さ(mm)
120
防水性
IPX4