ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
ユニピタ OAフロア用粘着表示ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70512113
品番
836-41
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途
事務所、通路等の屋内床面への設置に
トラスコ品番
257-1835
材質
ポリオレフィン
取付
粘着シール
質量(g)
20
縦(mm)
225
横(mm)
300
表示内容
とまれ