836-44 ユニピタ OAフロア用粘着表示ステッカー ユニット 70512147 836-44 ユニピタ OAフロア用粘着表示ステッカー ユニット 70512147

ユニピタ OAフロア用粘着表示ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70512147 品番 836-44
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。

用途事務所、通路等の屋内床面への設置に トラスコ品番257-1831 材質ポリオレフィン 取付粘着シール 質量(g)20 縦(mm)225 横(mm)300 表示内容左右確認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする