自動巻きWバリアリール屋外対応スタンド(2本セット)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 70512497 品番 BRS-W606DST3
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥52,690
販売価格(税別)
47,900

Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。
12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。
増締め機構付きでシートをピンと張れます。

表示内容関係者以外立入禁止 高さ(mm)909 シート幅(mm)60 テープ長さ(m)12 シート厚さ(mm)0.2 ポール径(Φmm)60 ベース径(Φmm)380 用途鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする